Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC1501 CASSAFORMA D47X87 - WC1501

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einbaubreite - 107 mm

  • Einbauhöhe/-tiefe - 87 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078423503

Artikelnummer

L&LWC1501

Herstellernummer

WC1501

Hersteller

L&L

Anwendung:

für Ortbeton

Werkstoff:

Kunststoff

Einbaubreite:

107 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

87 mm

La cassaforma facilita l’installazione della lampada. Posizionare la cassaforma con la parte superiore a filo del livello finale del pavimento, prevedendo un opportuno drenaggio nella parte inferiore. Bloccare il tutto e provvedere al fondo di cemento avendo cura di evitare la formazione di zone d’aria che ne comprometterebbero la resistenza meccanica. Applicare il tappo fornito in dotazione al fine di evitare l’entrata di corpi estranei nella cassaforma. Diametro 107mm.