L&L LUCE E LIGHT - L&LWC2001 CASSAFORMA 65X65 QUAD6.1 BIA - WC2001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohldecke
Einbaubreite - 65 mm
Einbaulänge - 65 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 62 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072686461
Artikelnummer
L&LWC2001
Herstellernummer
WC2001
Hersteller
L&L
Anwendung:
Hohldecke
Einbaubreite:
65 mm
Einbaulänge:
65 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
62 mm
Cassaforma QUAD 6.1 65x65 mm.



