Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC3102 CASSAFORMA CARTONG TURIS2.0 - WC3102

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Einbaubreite - 70 mm

  • Min. Deckenstärke - 30 mm

  • Einbaulänge - 70 mm

  • Einbauhöhe/-tiefe - 55 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077060563

Artikelnummer

L&LWC3102

Herstellernummer

WC3102

Hersteller

L&L

Anwendung:

für Ortbeton

Einbaubreite:

70 mm

Min. Deckenstärke:

30 mm

Einbaulänge:

70 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

55 mm

Cassaforma bianca 70x70mm.