L&L LUCE E LIGHT - L&LWC3104 CASSAFORMA CARTONG TURIS4.0 - WC3104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbaubreite - 94 mm
Min. Deckenstärke - 30 mm
Einbaulänge - 94 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 55 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076130229
Artikelnummer
L&LWC3104
Herstellernummer
WC3104
Hersteller
L&L
Einbaubreite:
94 mm
Min. Deckenstärke:
30 mm
Einbaulänge:
94 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
55 mm
Cassaforma volume d'ingombro 180x180x140mm.



