L&L LUCE E LIGHT - L&LWC3105 CASSAFORMA MURATURA TURIS1.1 1.3 - WC3105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohldecke
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Einbaubreite - 263 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072558201
Artikelnummer
L&LWC3105
Herstellernummer
WC3105
Hersteller
L&L
Anwendung:
Hohldecke
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Einbaubreite:
263 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Einbaulänge:
310 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
138 mm
Cassaforma muratura, 310 x 263 x 138 mm


