Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC4011 CASSAFORMA LITUS1.1/1.7 - WC4011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einbaubreite - 82 mm

  • Mit Betriebsgeräteraum - ja

  • Einbauhöhe/-tiefe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077199652

Artikelnummer

L&LWC4011

Herstellernummer

WC4011

Hersteller

L&L

Anwendung:

für Ortbeton

Werkstoff:

Kunststoff

Einbaubreite:

82 mm

Mit Betriebsgeräteraum:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

100 mm

In caso di installazione a pavimento è obbligatorio predisporre uno strato di ghiaia drenante sotto la scatola da incasso ed evitare l'installazione in avallamenti o in punti di ristagno d'acqua. Connessioni stagne. Per eseguire il collegamento dei cavi utilizzare muffole con resina o nastro auto-agglomerante al fine di evitar. Orientamento cassaforme quadre. Nel caso di installazione del modello a pianta quadra, fare attenzione durante il posizionamento delle cassaforme: allineare tutti i lati del quadro in maniera parallela tra loro.e infiltrazioni d’acqua. 50x50mm.