L&L LUCE E LIGHT - L&LWC4521 CASSAF. CARTONGESSO LITUS2.1/2.3/2.5/2.9 - WC4521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Plattendecke
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Einbaubreite - 98 mm
Einbaulänge - 140 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 65 mm
Packung
1 ST
EAN
8013768151770
Artikelnummer
L&LWC4521
Herstellernummer
WC4521
Hersteller
L&L
Anwendung:
für Plattendecke
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Einbaubreite:
98 mm
Einbaulänge:
140 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
65 mm
Cassaforma per cartongesso per Litus 2.1 / 2.3 / 2.9.



