L&L LUCE E LIGHT - L&LWC5002 CASSAFORMA D130X96 BRIGHT2.0 316L INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - rostfreier Stahl
Einbaulänge - 130 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 130 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075880361
Artikelnummer
L&LWC5002
Herstellernummer
WC5002
Hersteller
L&L
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Einbaulänge:
130 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
130 mm
Cassaforma diametro 130mm.