Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC5005 CASSAFORMA D185X160 BRIGHT5.0 316L INOX - WC5005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Einbaubreite - 185 mm

  • Mit Betriebsgeräteraum - nein

  • Einbauhöhe/-tiefe - 160 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076465413

Artikelnummer

L&LWC5005

Herstellernummer

WC5005

Hersteller

L&L

Anwendung:

für Ortbeton

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Einbaubreite:

185 mm

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

160 mm

Cassaforma corrugato Ø20mm, livello finito, cemento isolante. Diametro 185mm.