Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC5610 CASSAFORMA STRA IP67 INOX - WC5610

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohldecke

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Max. Leuchtendurchmesser - 270 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074864508

Artikelnummer

L&LWC5610

Herstellernummer

WC5610

Hersteller

L&L

Anwendung:

Hohldecke

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Max. Leuchtendurchmesser:

270 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Einbaulänge:

202 mm

Cassaforma per STRA nero.IP67