L&L LUCE E LIGHT - L&LWC6510 CASSAFORMA NEVA1.0 622MM ALL - WC6510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Aluminium
Einbaubreite - 43 mm
Mit Betriebsgeräteraum - nein
Einbaulänge - 622 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078167858
Artikelnummer
L&LWC6510
Herstellernummer
WC6510
Hersteller
L&L
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Aluminium
Einbaubreite:
43 mm
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
622 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
84 mm
Cassaforma in alluminio - 43x84x622 mm


