Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC6521 CASSAF NEVA2.1/5.1/6.1/7.1 1042MM ALL - WC6521

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LWC6521 CASSAF NEVA2.1/5.1/6.1/7.1 1042MM ALL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Werkstoff - Aluminium

  • Einbaubreite - 43 mm

  • Mit Betriebsgeräteraum - nein

  • Einbaulänge - 1042 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078390355

Artikelnummer

L&LWC6521

Herstellernummer

WC6521

Hersteller

L&L

Anwendung:

für Ortbeton

Werkstoff:

Aluminium

Einbaubreite:

43 mm

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbaulänge:

1042 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

84 mm

Cassaforma in alluminio - 43x84x1042 mm.