L&L LUCE E LIGHT - L&LWC6522 CASSAF NEVA2.2/5.2/6.2/7.2 1763MM ALL - WC6522

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Aluminium
Einbaubreite - 43 mm
Mit Betriebsgeräteraum - nein
Einbaulänge - 1763 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078295308
Artikelnummer
L&LWC6522
Herstellernummer
WC6522
Hersteller
L&L
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Aluminium
Einbaubreite:
43 mm
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
1763 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
84 mm
Cassaforma in alluminio - 43x84x1763 mm.


