Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC6712 CASSAFORMA CART. NEVA1.2 1522MM ALL - WC6712

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohldecke

  • Werkstoff - Aluminium

  • Einbaubreite - 42 mm

  • Einbaulänge - 1522 mm

  • Einbauhöhe/-tiefe - 84 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070740547

Artikelnummer

L&LWC6712

Herstellernummer

WC6712

Hersteller

L&L

Anwendung:

Hohldecke

Werkstoff:

Aluminium

Einbaubreite:

42 mm

Einbaulänge:

1522 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

84 mm

Cassaforma in alluminio per cartongesso NEVA1.2 1522 mm.