Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8151 CASSAFORMA RIO1.1 513 MM INOX - WC8151

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Einbaubreite - 72 mm

  • Einbaulänge - 513 mm

  • Einbauhöhe/-tiefe - 89 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079668316

Artikelnummer

L&LWC8151

Herstellernummer

WC8151

Hersteller

L&L

Anwendung:

für Ortbeton

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Einbaubreite:

72 mm

Einbaulänge:

513 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

89 mm

Cassaforma in acciaio inox. L: 513mm.