Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8221 CASSAFORMA RIO2.1 514 MM ALL - WC8221

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Werkstoff - Aluminium

  • Einbaubreite - 43 mm

  • Mit Betriebsgeräteraum - nein

  • Einbaulänge - 514 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078092921

Artikelnummer

L&LWC8221

Herstellernummer

WC8221

Hersteller

L&L

Anwendung:

für Ortbeton

Werkstoff:

Aluminium

Einbaubreite:

43 mm

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbaulänge:

514 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

84 mm

Cassaforma in alluminio - 43x84x514 mm.