Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8313 CASSAF CARTONGESSO RIO1.3 1515MM ALL - WC8313

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8313 CASSAF CARTONGESSO RIO1.3 1515MM ALL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1515 mm

  • Ausführung - 1-längig

  • Farbe - weiß

  • Mit Verdrahtung - nein

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076841392

Artikelnummer

L&LWC8313

Herstellernummer

WC8313

Hersteller

L&L

Länge:

1515 mm

Ausführung:

1-längig

Farbe:

weiß

Mit Verdrahtung:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Cassaforma in alluminio per cartongesso - 1515 mm