L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8314 CASSAF. CARTONGESSO RIO1.4 2015 MM ALL - WC8314

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2015 mm
Ausführung - 1-längig
Farbe - weiß
Mit Verdrahtung - nein
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
7449076841460
Artikelnummer
L&LWC8314
Herstellernummer
WC8314
Hersteller
L&L
Länge:
2015 mm
Ausführung:
1-längig
Farbe:
weiß
Mit Verdrahtung:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Cassaforma in alluminio per cartongesso - 2015 mm


