L&L LUCE E LIGHT - L&LWC8713 CASSAF ARRETR SOFFITTO CART. BP21 BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohldecke
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Aluminium
Einbaubreite - 52 mm
Einbaulänge - 92 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077135704
Artikelnummer
L&LWC8713
Herstellernummer
WC8713
Hersteller
L&L
Anwendung:
Hohldecke
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Einbaubreite:
52 mm
Einbaulänge:
92 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
45 mm
Cassaforma per installazione arretrata su soffitto in cartongesso - bianco, per BP21