Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWCBR19AC CASSAF BR1 CUSTOM INSTAL ARRET 2807MM - WCBR19AC

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LWCBR19AC CASSAF BR1 CUSTOM INSTAL ARRET 2807MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2807 mm

  • Ausführung - 1-längig

  • Farbe - Edelstahl

  • Mit Verdrahtung - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077299062

Artikelnummer

L&LWCBR19AC

Herstellernummer

WCBR19AC

Hersteller

L&L

Länge:

2807 mm

Ausführung:

1-längig

Farbe:

Edelstahl

Mit Verdrahtung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

95 mm

Cassaforma nera per installazione arretrata. L=2807 mm, per BR1