L&L LUCE E LIGHT - L&LWCBR29AC CASSAF BR2 CUSTOM INSTAL ARRET 2807MM - WCBR29AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2807 mm
Ausführung - 1-längig
Farbe - Edelstahl
Mit Verdrahtung - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
7449077299079
Artikelnummer
L&LWCBR29AC
Herstellernummer
WCBR29AC
Hersteller
L&L
Länge:
2807 mm
Ausführung:
1-längig
Farbe:
Edelstahl
Mit Verdrahtung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
91 mm
Cassaforma nera per installazione arretrata. L=2807 mm, per BR2


