Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWD0400F DISTANZIALE KOCCA3 GRI - WD0400F

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter

  • Farbe - grau

  • Länge - 100 mm

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073586517

Artikelnummer

L&LWD0400F

Herstellernummer

WD0400F

Hersteller

L&L

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abstandhalter

Farbe:

grau

Länge:

100 mm

Breite:

100 mm

Höhe:

40 mm

Distanziali. Colore: Grigio. L: 100X100X40mm.