Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWD0603B DISTANZIALE ELLA/ELLO IN 3.0 BIA - WD0603B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter

  • Farbe - weiß

  • Länge - 294 mm

  • Breite - 29 mm

  • Höhe - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022149618

Artikelnummer

L&LWD0603B

Herstellernummer

WD0603B

Hersteller

L&L

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abstandhalter

Farbe:

weiß

Länge:

294 mm

Breite:

29 mm

Höhe:

10 mm

Distanziali. Colore: Bianco. L: 294X29X10mm.