L&L LUCE E LIGHT - L&LWP0100 PICCHETTO INSTAL A TERRA - WP0100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Länge - 39 mm
Breite - 36 mm
Höhe - 257 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071464831
Artikelnummer
L&LWP0100
Herstellernummer
WP0100
Hersteller
L&L
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Länge:
39 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
257 mm
Picchetti per fissaggio a terra ((Pivot 1.1 / 1.6; Spot 1.0 / 1.6 / 2.1 / 2.7 / 4.0 / 4.1; Spot 1.0 316L / 1.6 316L / 2.0 316L / 2.6 316L).



