L&L LUCE E LIGHT - L&LWT000000 PIASTRA BASE INSTAL A TERRA LINEAR2 - WT000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Länge - 92 mm
Breite - 92 mm
Höhe - 16 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074973958
Artikelnummer
L&LWT000000
Herstellernummer
WT000000
Hersteller
L&L
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Länge:
92 mm
Breite:
92 mm
Höhe:
16 mm
Piastra per fissaggio a terra (Linear 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4).



