Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWT20600H COLONNA LINEAR2 600MM ANTR - WT20600H

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LWT20600H COLONNA LINEAR2 600MM ANTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - quadratisch

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mit Fußplatte - nein

  • Max. Gewicht der Leuchte - 2.7 kg

  • Breite - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074973934

Artikelnummer

L&LWT20600H

Herstellernummer

WT20600H

Hersteller

L&L

Ausführung:

quadratisch

Werkstoff:

Aluminium

Mit Fußplatte:

nein

Max. Gewicht der Leuchte:

2.7 kg

Breite:

100 mm

Höhe:

600 mm

Colonna Linear 2 - altezza totale 600 mm - antracite.