Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWT60600E COLONNA BITTA1 600MM BIA - WT60600E

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LWT60600E COLONNA BITTA1 600MM BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - rechteckig

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Farbe - weiß

  • Mit Fußplatte - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077657565

Artikelnummer

L&LWT60600E

Herstellernummer

WT60600E

Hersteller

L&L

Ausführung:

rechteckig

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

verzinkt

Farbe:

weiß

Mit Fußplatte:

nein

Höhe:

600 mm

Colonna - altezza totale 600 mm - bianco per bitta.