Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LWT60800F COLONNA BITTA1 800MM GRI - WT60800F

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LWT60800F COLONNA BITTA1 800MM GRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - rechteckig

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Mit Fußplatte - nein

  • Max. Gewicht der Leuchte - 5.7 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072195543

Artikelnummer

L&LWT60800F

Herstellernummer

WT60800F

Hersteller

L&L

Ausführung:

rechteckig

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Mit Fußplatte:

nein

Max. Gewicht der Leuchte:

5.7 kg

Breite:

170 mm

Höhe:

800 mm

Colonna Bitta 1 - altezza totale 800 mm - grigio.