LAMPO LIGHTING TECHN - LMO12SMDLED/20/BC CIRCUITO LED 1.8W G4 12V 2700?K DIA.20MM - 12SMDLED/20/BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G4
Lampenleistung - 1.8...1.8 W
Lichtstrom - 120...120 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 5 mm
Packung
10 ST
EAN
8058341516690
Artikelnummer
LMO12SMDLED/20/BC
Herstellernummer
12SMDLED/20/BC
Hersteller
LMO
Sockel:
G4
Lampenleistung:
1.8...1.8 W
Lichtstrom:
120...120 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
5 mm
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
sonstige
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
20 mm
Mit Fernbedienung:
nein



