Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMO12SMDLED/20/BF CIRCUITO LED 1.8W G4 12V 6400?K DIA.20MM - 12SMDLED/20/BF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G4

  • Lampenleistung - 1.8...1.8 W

  • Lichtstrom - 140...140 lm

  • Farbtemperatur - 6400...6400 K

  • Länge - 5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8058341516706

Artikelnummer

LMO12SMDLED/20/BF

Herstellernummer

12SMDLED/20/BF

Hersteller

LMO

Sockel:

G4

Lampenleistung:

1.8...1.8 W

Lichtstrom:

140...140 lm

Farbtemperatur:

6400...6400 K

Länge:

5 mm

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

DC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

20 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Schedina LED di minime dimensioni 1.8W - 12VDC. Per una maggiore durata di vita è consigliato utilizzare converter LED DC. 12 LED 2835SMD 1,8W G4 140lm 6400K CRI >80 - 120°.