LAMPO LIGHTING TECHN - LMOA7010/90C PORTALAMPADA CERAMICA+ STAFFA E27 - A7010/90C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Werkstoff - Keramik
Ausführung - Edisonfassung
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Farbe - weiß
Packung
25 ST
EAN
8056093641004
Artikelnummer
LMOA7010/90C
Herstellernummer
A7010/90C
Hersteller
LMO
Fassung:
E27
Werkstoff:
Keramik
Ausführung:
Edisonfassung
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
weiß
A7010/90C - Portalampada E27 versione in ceramica con staffa. IP20. Finitura bianco.


