Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOADE27-E14 ADATTATORE E27 -> E14 - ADE27-E14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Reduktionsfassung

  • Farbe - weiß

  • Mit Starteraufnahme - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8058341512531

Artikelnummer

LMOADE27-E14

Herstellernummer

ADE27-E14

Hersteller

LMO

Fassung:

E27

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Reduktionsfassung

Farbe:

weiß

Mit Starteraufnahme:

nein

Adattatore da attacco E27 a lampada E14 in metallo e termoplastico. IP20. Finitura bianco.