Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOADE27-GU10 ADATTATORE E27 -> GU10 - ADE27-GU10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Reduktionsfassung

  • Farbe - weiß

  • Mit Starteraufnahme - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8058341513279

Artikelnummer

LMOADE27-GU10

Herstellernummer

ADE27-GU10

Hersteller

LMO

Fassung:

E27

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Reduktionsfassung

Farbe:

weiß

Mit Starteraufnahme:

nein

Adattatore da attacco E27 a lampada GU10 in metallo e termoplastico. IP20. Finitura bianco.