LAMPO LIGHTING TECHN - LMOAR111LEDBC LED LAMP 12VAC/DC AR111 15W DC 3000?K - AR111LEDBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G53
Lampenleistung - 15...15 W
Lichtstrom - 1020...1020 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 63 mm
Packung
1 ST
EAN
8058341513217
Artikelnummer
LMOAR111LEDBC
Herstellernummer
AR111LEDBC
Hersteller
LMO
Sockel:
G53
Lampenleistung:
15...15 W
Lichtstrom:
1020...1020 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
63 mm
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC/DC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
111 mm
Mit Fernbedienung:
nein



