Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOAR111LEDBN LED LAMP 12VAC/DC AR111 15W DC 4000?K - AR111LEDBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G53

  • Lampenleistung - 15...15 W

  • Lichtstrom - 1050...1050 lm

  • Farbtemperatur - 4100...4100 K

  • Länge - 63 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058341514085

Artikelnummer

LMOAR111LEDBN

Herstellernummer

AR111LEDBN

Hersteller

LMO

Sockel:

G53

Lampenleistung:

15...15 W

Lichtstrom:

1050...1050 lm

Farbtemperatur:

4100...4100 K

Länge:

63 mm

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC/DC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

111 mm

Mit Fernbedienung:

nein

AR111 LED - Lampada in alluminio 15W 12V ampiamente utilizzata per l’illuminazione commerciale professionale. Il LED ad alta potenza unito alla lente ad alta prestazione, rende il prodotto ideale per la sostituzione delle AR111 standard alogene da 100-150W. Corpo in alluminio. Tensione costante: utilizzare converter 12V. LED AR111 15W G53 1050lm 4100K CRI >80 - 45°. Finitura argento.