Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCARR/3W/BN FARETTO LED CARRABILE 12V 3W 4000?K IP68 - CARR/3W/BN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 200 lm

  • Einbaudurchmesser - 88 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 2 ST

EAN

8056093642346

Artikelnummer

LMOCARR/3W/BN

Herstellernummer

CARR/3W/BN

Hersteller

LMO

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

200 lm

Einbaudurchmesser:

88 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

12...12 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

75 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Außendurchmesser:

98 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

EVG

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

33 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

CARRABILE 3W - Faretto LED 3W 12V carrabile in alluminio e acciaio inox #304. Cassaforma ø88mm H75mm incluso. Consigli per utili: Potenza di picco all’accensione 4,9W. Tensione costante: utilizzare converter 12V. LED 3W 200lm 4000K CRI >80 - 30°.