Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCARR/3W/RGB-C FARETTO LED CARRAB. 12V 3X3W RGB IP68 - CARR/3W/RGB-C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Einbaudurchmesser - 88 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8058341516409

Artikelnummer

LMOCARR/3W/RGB-C

Herstellernummer

CARR/3W/RGB-C

Hersteller

LMO

Schutzart (IP):

IP68

Einbaudurchmesser:

88 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

12...12 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

75 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Außendurchmesser:

98 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

RGB

Betriebsgerät:

EVG

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

33 mm

CARRABILE RGB 3x3W - Fari LED 12V 9W carrabili in alluminio e acciaio inox #304. Cassaforma (3x3W ø88mm H75mm) incluso. Consigli per utilizzo: Utilizzare con controllers RGB. RGB 3x3W = Luce LED miscelata all’origine. Tensione costante: utilizzare converter 12V. LED RGB 9W (3x3) 12V DC - 30°.