LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCARR/9W/RGB-C FARETTO LED CARRAB. 12V 9X1W RGB IP68 - CARR/9W/RGB-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Einbaudurchmesser - 169 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 12...12 V
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8058341516478
Artikelnummer
LMOCARR/9W/RGB-C
Herstellernummer
CARR/9W/RGB-C
Hersteller
LMO
Schutzart (IP):
IP68
Einbaudurchmesser:
169 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
12...12 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
75 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Außendurchmesser:
178 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
RGB
Betriebsgerät:
EVG
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
38 mm



