LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCARRGU10SQ FARO CARRABILE QUADRATO IP65 GU10 230V - CARRGU10SQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Einbaudurchmesser - 103 mm
Nennspannung - 220...240 V
Gehäusefarbe - Edelstahl
Fassung - GU10
Packung
1 ST
EAN
8058341513514
Artikelnummer
LMOCARRGU10SQ
Herstellernummer
CARRGU10SQ
Hersteller
LMO
Schutzart (IP):
IP65
Einbaudurchmesser:
103 mm
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Fassung:
GU10
Einbauhöhe/-tiefe:
120 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Überrollbar:
ja
Breite:
105 mm
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
104 mm
Länge:
105 mm



