Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCO10WE14BF LAMPADA LED 10W E14 230V 6400?K - CO10WE14BF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lichtstrom - 925...925 lm

  • Farbtemperatur - 6400...6400 K

  • Länge - 120 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8056093643558

Artikelnummer

LMOCO10WE14BF

Herstellernummer

CO10WE14BF

Hersteller

LMO

Sockel:

E14

Lampenleistung:

10...10 W

Lichtstrom:

925...925 lm

Farbtemperatur:

6400...6400 K

Länge:

120 mm

Nennspannung:

175...265 V

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

37 mm

Schutzart (IP):

IP44

Mit Fernbedienung:

nein

Lampadina CORN a LED E14 10W 925lm 6400K CRI >80 - 220° - 230V. Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico, bulbo in policarbonato.