LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCO10WE14BN LAMPADA LED 10W E14 230V 4000?K - CO10WE14BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 900...900 lm
Farbtemperatur - 4100...4100 K
Länge - 120 mm
Packung
10 ST
EAN
8056093643541
Artikelnummer
LMOCO10WE14BN
Herstellernummer
CO10WE14BN
Hersteller
LMO
Sockel:
E14
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
900...900 lm
Farbtemperatur:
4100...4100 K
Länge:
120 mm
Nennspannung:
175...265 V
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
37 mm
Schutzart (IP):
IP44
Mit Fernbedienung:
nein



