Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCO11WBC LAMPADA LED 11W E27 230V 3000?K IP20 - CO11WBC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 11...11 W

  • Lichtstrom - 910...910 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 120 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8056093641936

Artikelnummer

LMOCO11WBC

Herstellernummer

CO11WBC

Hersteller

LMO

Sockel:

E27

Lampenleistung:

11...11 W

Lichtstrom:

910...910 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

120 mm

Nennspannung:

175...265 V

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

37 mm

Schutzart (IP):

IP44

Mit Fernbedienung:

nein

Lampadina CORN a LED E27 11W 910lm 3000K CRI >80 - 220° - 230V. Corpo in alluminio ricoperto in termoplastico, bulbo in policarbonato.