LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCO11WBF LAMPADA LED 11W E27 230V 6400?K IP20 - CO11WBF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 11...11 W
Lichtstrom - 1025...1025 lm
Farbtemperatur - 6400...6400 K
Länge - 120 mm
Packung
10 ST
EAN
8056093641912
Artikelnummer
LMOCO11WBF
Herstellernummer
CO11WBF
Hersteller
LMO
Sockel:
E27
Lampenleistung:
11...11 W
Lichtstrom:
1025...1025 lm
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Länge:
120 mm
Nennspannung:
175...265 V
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
37 mm
Schutzart (IP):
IP44
Mit Fernbedienung:
nein



