LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCO11WBN LAMPADA LED 11W E27 230V 4100?K IP20 - CO11WBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 11...11 W
Lichtstrom - 965...965 lm
Farbtemperatur - 4100...4100 K
Länge - 120 mm
Packung
10 ST
EAN
8056093641929
Artikelnummer
LMOCO11WBN
Herstellernummer
CO11WBN
Hersteller
LMO
Sockel:
E27
Lampenleistung:
11...11 W
Lichtstrom:
965...965 lm
Farbtemperatur:
4100...4100 K
Länge:
120 mm
Nennspannung:
175...265 V
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
37 mm
Schutzart (IP):
IP44
Mit Fernbedienung:
nein



