LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCO15WBC LAMPADA LED 15W E27 230V 3000?K IP20 - CO15WBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 15...15 W
Lichtstrom - 1200...1200 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 145 mm
Packung
10 ST
EAN
8056093641905
Artikelnummer
LMOCO15WBC
Herstellernummer
CO15WBC
Hersteller
LMO
Sockel:
E27
Lampenleistung:
15...15 W
Lichtstrom:
1200...1200 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
145 mm
Nennspannung:
175...265 V
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP44
Mit Fernbedienung:
nein



