LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCO30WBF LAMPADA LED 30W E27 230V 6000?K IP44 - CO30WBF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 30...30 W
Lichtstrom - 2850...2850 lm
Farbtemperatur - 6400...6400 K
Länge - 185 mm
Packung
1 ST
EAN
8056093641851
Artikelnummer
LMOCO30WBF
Herstellernummer
CO30WBF
Hersteller
LMO
Sockel:
E27
Lampenleistung:
30...30 W
Lichtstrom:
2850...2850 lm
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Länge:
185 mm
Nennspannung:
175...265 V
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
100 mm
Schutzart (IP):
IP44
Mit Fernbedienung:
nein



