LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCO30WBN LAMPADA LED 30W E27 230V 4100?K IP44 - CO30WBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 30...30 W
Lichtstrom - 2700...2700 lm
Farbtemperatur - 4100...4100 K
Länge - 185 mm
Packung
1 ST
EAN
8056093641868
Artikelnummer
LMOCO30WBN
Herstellernummer
CO30WBN
Hersteller
LMO
Sockel:
E27
Lampenleistung:
30...30 W
Lichtstrom:
2700...2700 lm
Farbtemperatur:
4100...4100 K
Länge:
185 mm
Nennspannung:
175...265 V
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
100 mm
Schutzart (IP):
IP44
Mit Fernbedienung:
nein



