Startseite

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCO60WBF LAMPADA LED 60W E27 230V 6000?K IP44 - CO60WBF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 60...60 W

  • Lichtstrom - 5400...5400 lm

  • Farbtemperatur - 6400...6400 K

  • Länge - 235 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056093641837

Artikelnummer

LMOCO60WBF

Herstellernummer

CO60WBF

Hersteller

LMO

Sockel:

E27

Lampenleistung:

60...60 W

Lichtstrom:

5400...5400 lm

Farbtemperatur:

6400...6400 K

Länge:

235 mm

Nennspannung:

175...265 V

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

140 mm

Schutzart (IP):

IP44

Mit Fernbedienung:

nein

Lampadina CORN a LED E27 60W 5400lm 6400K CRI >80 - 200° - 230V. Corpo in alluminio, bulbo in policarbonato.