LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCO60WBN LAMPADA LED 60W E27 230V 4100?K IP44 - CO60WBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 60...60 W
Lichtstrom - 5200...5200 lm
Farbtemperatur - 4100...4100 K
Länge - 235 mm
Packung
1 ST
EAN
8056093641844
Artikelnummer
LMOCO60WBN
Herstellernummer
CO60WBN
Hersteller
LMO
Sockel:
E27
Lampenleistung:
60...60 W
Lichtstrom:
5200...5200 lm
Farbtemperatur:
4100...4100 K
Länge:
235 mm
Nennspannung:
175...265 V
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
140 mm
Schutzart (IP):
IP44
Mit Fernbedienung:
nein



