LAMPO LIGHTING TECHN - LMOCONN5050AMP/150 CAVO DI CONNES. 5050 CON AMP 150CM - CONN5050AMP/150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8058341517499
Artikelnummer
LMOCONN5050AMP/150
Herstellernummer
CONN5050AMP/150
Hersteller
LMO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbinder
Connettore rapido con AMP per strisce monocromatiche. Modelli Utilizzabili: LEDADTRI - REEL 5050. Max Power: 12V=36W | 24V=72W. IP20. Lunghezza cavo: 150cm. Larghezza Striscia: 10mm.